Beli hi cupla di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 SUS 304 (Kopler)
    Mulai

    Rp119.900

    NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 SUS 304 (Kopler)
    atribut:
    • Material: SUS 304
    • Packing: NBR SG-720
  2. TEKIRO Tang
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Tang
    Deskripsi:
    TEKIRO HAND RIVETER-1 / TANG RIVET-1 / TOOLS - ALAT PERKAKASSebuah pistol paku keling, juga dikenal sebagai palu pneumatik, [1] adalah jenis alat yang digunakan untuk menggerakkan paku keling. Pistol keling yang digunakan di sisi kepala diproduksi [jargon] keling dan bar bucking digunakan pada buck-ekor sisi [jargon] keling tersebut. Energi dari palu di pistol paku keling mendorong kerja dan keling terhadap inersia bar bucking. Akibatnya, ekor keling adalah cacat dan bekerja-keras. Pada saat yang sama pekerjaan erat ditarik bersama-sama dan dipertahankan antara kepala keling dan ekor diperluas dan diratakan. Hampir semua senjata keling yang pneumatik powered. Mereka senjata keling yang digunakan untuk menggerakkan paku keling baja struktural yang cukup besar sementara yang digunakan dalam perakitan pesawat yang mudah dipegang dengan satu tangan. Sebuah pistol paku keling berbeda dari palu udara di ketepatan kekuatan pendorong.Senjata keling pneumatik biasanya memiliki regulator yang mengatur jumlah udara yang masuk alat. Diatur masuk udara melewati katup throttle yang biasanya dikendalikan oleh pemicu dalam genggaman tangan. Ketika memicu diperas, katup throttle terbuka, sehingga udara bertekanan mengalir ke piston. Sebagai piston bergerak, port terbuka yang memungkinkan tekanan udara untuk melarikan diri. Piston pemogokan terhadap set keling. Gaya pada set keling mendorong keling ke pekerjaan dan terhadap uang [jargon]. Uang deformasi ekor keling. Piston dikembalikan ke posisi semula oleh pegas atau pergeseran katup yang memungkinkan udara untuk mendorong piston kembali ke posisi awal.
    atribut:
    • Size: 2.4 - 3.2 - 4.0 - 4.8
  3. NITTO KOHKI HI Cupla Socket Male Thread
    Mulai

    Rp249.900

    NITTO KOHKI HI Cupla Socket Male Thread
    Deskripsi:
    From factory air line to pneumatic tool connection, available in various body materials, sizes and end configurations. Excellent durability.• An excellent general purpose coupling for connecting factory air supply to pneumatic tools.• Steel coupling is suitable for air. Brass or stainless steel is suitable for water. Note that fluid will come out from the plug when disconnected.• Critical structural parts of steel models are heat-treated for increased strength giving greater durability and resistance to wear.
  4. NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler)
    Mulai

    Rp32.900

    NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler)
    Deskripsi:
    Untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik. Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk. Tahan banting. - Sambungan serba guna untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik.- Bahan baja cocok untuk angin. Kuningan atau stainless steel cocok untuk air. Perlu diperhatikan bahwa cairan akan keluar dari plug ketika dilepas.- Bagian struktural penting dari model baja sudah dipanaskan agar lebih tahan lama dan awet.- Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk yang cocok untuk berbagai alat.
    atribut:
    • Material: Steel SS41
    • Packing: NBR SG-720
  5. NITTO KOHKI Coupling TPH Type (Hose Barb) Cupla (Kopler)
    Mulai

    Rp159.900

    NITTO KOHKI Coupling TPH Type (Hose Barb) Cupla (Kopler)
    atribut:
    • Seal Material: NBR (SG-720)
  6. NITTO KOHKI Hi Cupla SG-720 Steel (SS41)
    Mulai

    Rp109.900

    NITTO KOHKI Hi Cupla SG-720 Steel (SS41)
    atribut:
    • Material: Steel SS41
    • Packing: SG-720
  7. NITTO KOHKI Hi-Coupler Socket for Male Screw Mounting
    Mulai

    Rp86.900

    NITTO KOHKI Hi-Coupler Socket for Male Screw Mounting
    atribut:
    • Valve Structure: With valve
    • Material (Seal): Nitrile rubber
    • Socket or Plug: socket
    • Suitable fluid: Air
    • Type of Connection: Female thread
    • Dimensions d (mm): Φ26.5
    • Material (Main Unit): Steel (chrome plating)
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 1.5
    • Operating Temperature Range (°C): -20~+80
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Withstand Pressure (MPa): 2
    • Withstand Pressure (kgf/cm²): 20
  8. NITTO KOHKI Coupling Nut Cupla (Kopler)
    Mulai

    Rp139.900

    NITTO KOHKI Coupling Nut Cupla (Kopler)
    atribut:
    • Material: Steel SS400
    • Packing: SG-720
  9. NITTO KOHKI High Coupler Ace Socket (Spring Nut Type)
    Mulai

    Rp129.900

    NITTO KOHKI High Coupler Ace Socket (Spring Nut Type)
    atribut:
    • Material (Seal): Nitrile rubber
    • Fluid: Air, water
    • Installation Shape: For urethane hose installation
    • Valve Structure: With valve
    • Pressure resistance: 2.0MPa [20kgf/cm2)
    • Connection Method: One touch type
    • Socket or Plug: socket
    • Dimension A (mm): 90
    • Dimension Ls (mm): 130
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.5
    • Operating Temperature Range (°С): -20 to +60
    • Body Material: Engineering plastics
  10. NITTO KOHKI Hi-Coupler Socket for Female Thread Installation
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp86.900

    NITTO KOHKI Hi-Coupler Socket for Female Thread Installation
    atribut:
    • Material (Seal): Nitrile rubber
    • Valve Structure: With valve
    • Socket or Plug: socket
  11. NITTO KOHKI Hi Coupler SM Type (for Female Thread Mounting)
    Mulai

    Rp149.900

    NITTO KOHKI Hi Coupler SM Type (for Female Thread Mounting)
    atribut:
    • Valve Structure: One-way opening / closing type
    • Installation Shape: For female thread mounting
    • Material (Seal): Fluoro rubber
  12. TEKIRO Tang Rivet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    TEKIRO Tang Rivet
    Deskripsi:
    TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfort
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (mm): 2-10
    • Dimension 1 (mm): 265
    • Dimension 2 (mm): 77
    • Dimension 3 (mm): 106
    • Dimension 4 (mm): 16
  13. NITTO KOHKI Hi Cupla SG-720 Brass (BSBM)
    Mulai

    Rp129.900

    NITTO KOHKI Hi Cupla SG-720 Brass (BSBM)
    atribut:
    • Material: Brass (BSBM)
    • Packing: SG-720
  14. NITTO KOHKI TSP Coupler Plug
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp69.900

    NITTO KOHKI TSP Coupler Plug
    atribut:
    • Operating Temperature Range: Compliant with socket
    • Fluid: Air, mineral hydraulic fluid
    • Valve Structure: No valve
    • Socket or Plug: plug
    • Installation Shape: Male thread
    • Compatibility: If it is the same size, you can connect the socket and plug regardless of the mounting shape
  15. NITTO KOHKI NK Coupler Hose
    Mulai

    Rp469.900

    NITTO KOHKI NK Coupler Hose
    atribut:
    • Valve Structure: One-way opening / closing type
    • Material (Seal): Nitrile rubber
    • Fluid: air
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Operating Temperature Range (°С): -5 to +60
    • Body Material: [Socket) Engineering Plastic (PBT, POM), [Plug) Steel (Chrome Plating)
  16. TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp8.900

    TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Quick Coupler Plug 20 PF Air Tools & Compressor merupakan Air Quick Coupler Plug berbahan chrome vanadium dengan finishing silver matt surface yang kuat dan berkualitas. Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor (1/4 Inch). Penggunaan komponen ini biasanya terdapat pada mesin konstruksi dan engine diesel yang memerlukan ketelitian aliran udara bertekanan tinggi. Quick Coupler sangat penting untuk menjaga ketahanan udara yang berpindah dari satu bagian ke bagian yang lainnya.Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  17. NITTO KOHKI Dusta Coupler
    Mulai

    Rp539.900

    NITTO KOHKI Dusta Coupler
    atribut:
    • Installation Shape: Nut (with spring)
    • Material (Seal): Nitrile rubber
    • Size: phi 6.5 x phi 10
    • Socket or Plug: socket
    • Valve: Yes
    • Dimension A (mm): 90
    • Dimension B (mm): 5.3
    • Dimension H (mm): 40.5
    • Dimension Hs (mm): Hex 17
    • Dimension L (mm): 176.9
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Operating Temperature Range (°С): -5 to +60
    • Body Material: Body / Aluminium, Coupler / Steel
    • Dimensions t (mm): Hex 19
    • TRUSCO Number: 113-3667
Daftar Harga hi cupla Terbaru March 2026
NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla Ace (Kopler)Rp119.900
NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 SUS 304 (Kopler)Rp119.900
TEKIRO TangRp109.900
NITTO KOHKI HI Cupla Socket Male ThreadRp249.900
NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler)Rp32.900
NITTO KOHKI Coupling TPH Type (Hose Barb) Cupla (Kopler)Rp159.900
NITTO KOHKI Hi Cupla SG-720 Steel (SS41)Rp109.900
NITTO KOHKI Coupling Micro Cupla (Kopler)Rp36.900
NITTO KOHKI Hi-Coupler Socket for Male Screw MountingRp86.900
NITTO KOHKI Coupling Nut Cupla (Kopler)Rp139.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)